text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Pozidriv csavarhúzó PZ2 300mm penge 3 komponensű markolat 410mm

Cikkszám 2R330573
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 2
Tömeg 140

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 300
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 2
Tömeg 140
Teljes hossz (mm) 410
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2160

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, 3. és 4. méretű penge hatszögletű boleróval, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám 2R330573
EAN 4010886938096
UBB 500642591662
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.