Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4G348115
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
Gedore 2160 Phillips csavarhúzó PH1 100mm penge 3 komponensű markolat 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4G348115
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Igen
Méret
1
Tömeg
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
100
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Igen
Méret
1
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
200
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2160
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, 3. és 4. méretű penge hatszögletű boleróval, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
4G348115
EAN
4010886938065
UBB
500642605603
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824051