text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 hornyos csavarhúzó 1,2 x 7mm 125mm penge 3 komponensű markolat 230mm

Cikkszám 7Q000081
Szigetelt Igen
Tömeg 229
Teljes hossz (mm) 230
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 229
Teljes hossz (mm) 230
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 10
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Igen
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Igen
Márka Gedore
Model 2154SK 7

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 ütősapkával, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illeszkedő illesztése az optimális erőátvitel érdekében, Hatszögletű penge kiegészítő hatszögletű bólával, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Nem szabványosított hossz

Cikkszámok

Cikkszám 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824116
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.