Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0W634234
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
Gedore 2154SK 14 hornyos csavarhúzó 2.5 x 14mm 250mm penge 3 komponensű markolat 370mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0W634234
Szigetelt
Igen
Tömeg
432
Teljes hossz (mm)
370
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
250
Penge szélessége (mm)
14
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
432
Teljes hossz (mm)
370
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
250
Penge szélessége (mm)
14
Penge vastagsága (mm)
2.5
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
16
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Igen
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Igen
Márka
Gedore
Model
2154SK 14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0W634234
EAN
4010886857250
UBB
500642604879
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1845284