text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 10 hornyos csavarhúzó 1,6 x 10mm 200mm penge 3 komponensű markolat 320mm

Cikkszám 5V693163
Szigetelt Igen
Tömeg 245
Teljes hossz (mm) 320
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 10

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 245
Teljes hossz (mm) 320
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 10
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 13
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Igen
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Igen
Márka Gedore
Model 2154SK 10

Cikkszámok

Cikkszám 5V693163
EAN 4010886857236
UBB 500642604200
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1845268
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.