text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 8 hornyos csavarhúzó 1,2 x 8mm 25mm penge 3 komponensű markolat 81mm

Cikkszám 1Z862399
Szigetelt Igen
Tömeg 51
Teljes hossz (mm) 81
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 51
Teljes hossz (mm) 81
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 25
Penge szélessége (mm) 8
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Model 2153 8

Leírás

Szűk helyekre, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z862399
EAN 4010886815328
UBB 500642602485
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1531190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.