Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8B357946
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
Gedore 2153 4 hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 25mm penge 3 komponensű markolat 81mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8B357946
Szigetelt
Igen
Tömeg
38
Teljes hossz (mm)
80
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
38
Teljes hossz (mm)
80
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Penge szélessége (mm)
4
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2153 4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Szűk helyekre, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
8B357946
EAN
4010886815304
UBB
500642601800
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1531174