Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 hornyos csavarhúzó 1,6 x 8mm 175mm penge 3 komponensű markolat 295mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9Y656178
Szigetelt
Igen
Tömeg
222
Teljes hossz (mm)
295
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
222
Teljes hossz (mm)
295
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
175
Penge szélessége (mm)
8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Penge átmérő (mm)
7
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 8-175
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN ISO 2380-2 szerint, vágóél DIN ISO 2380-1 Form A szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, Markolat és penge pozitív illeszkedésű csatlakozása az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822660