text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 6,5 hornyos csavarhúzó 1,2 x 6,5mm 150mm penge 3 komponensű markolat 260mm

Cikkszám 8T630478
Szigetelt Nem
Tömeg 128
Teljes hossz (mm) 260
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 128
Teljes hossz (mm) 260
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 6
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Model 2150 6,5

Cikkszámok

Cikkszám 8T630478
EAN 4010886806746
UBB 500642598022
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6679510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.