Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 hornyos csavarhúzó 1,2 x 6,5mm 200mm penge 3 komponensű markolat 310mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5G578295
Szigetelt
Igen
Tömeg
152
Teljes hossz (mm)
310
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
152
Teljes hossz (mm)
310
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Penge átmérő (mm)
6
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Igen
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 6,5-200
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6680870