text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5 hornyos csavarhúzó 1 x 5,5 mm 100mm penge 3 komponensű markolat 200mm

Cikkszám 8N131436
Szigetelt Igen
Tömeg 93
Teljes hossz (mm) 200
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 93
Teljes hossz (mm) 200
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka GEDORE
Model 2150 5,5

Cikkszámok

Cikkszám 8N131436
EAN 4010886806722
UBB 500642597867
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6679430
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.