Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 hornyos csavarhúzó 1 x 5,5 mm 125mm penge 3 komponensű markolat 225mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5R066842
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
225
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
225
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
5.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Penge átmérő (mm)
4
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
GEDORE
Model
2150 5,5-125
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822784