Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
6Y796980
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
Gedore 2150 5,5-150 hornyos csavarhúzó 1 x 5,5 mm 150mm penge 3 komponensű markolat 250mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6Y796980
Szigetelt
Igen
Tömeg
104
Teljes hossz (mm)
250
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
150
Penge szélessége (mm)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
104
Teljes hossz (mm)
250
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
150
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Penge átmérő (mm)
5.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Igen
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 5,5-150
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Y796980
EAN
4010886803615
UBB
500642601073
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6680520