text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4 hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 100mm penge 3 komponensű markolat 185mm

Cikkszám 1K374899
Szigetelt Igen
Tömeg 61
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 61
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Model 2150 4

Cikkszámok

Cikkszám 1K374899
EAN 4010886806715
UBB 500642597453
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6679350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.