Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0K730466
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
Gedore 2150 4-300 hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 300mm penge 3 komponensű markolat 385mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0K730466
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
385
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
385
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
300
Penge szélessége (mm)
4
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Penge átmérő (mm)
4
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 4-300
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
0K730466
EAN
4010886937976
UBB
500642590672
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822776