text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-200 hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 200mm penge 3 komponensű markolat 285mm

Cikkszám 2E431858
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 285
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 285
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 4
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Model 2150 4-200

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 2E431858
EAN 4010886937969
UBB 500642600653
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2822768
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.