text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-150 hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 150mm penge 3 komponensű markolat 235mm

Cikkszám 5L321455
Szigetelt Igen
Tömeg 69
Teljes hossz (mm) 235
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 69
Teljes hossz (mm) 235
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka GEDORE
Model 2150 4-150

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 5L321455
EAN 4010886803592
UBB 500642600406
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6680360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.