text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore 2150 3 hornyos csavarhúzó 0,5 x 3mm 80mm penge 3 komponensű markolat 165mm

Cikkszám 7K026069
Szigetelt Igen
Tömeg 30
Teljes hossz (mm) 165
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 3

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 30
Teljes hossz (mm) 165
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 3
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Model 2150 3

Cikkszámok

Cikkszám 7K026069
EAN 4010886806692
UBB 500642597032
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6679270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.