Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5C813436
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
Gedore 2150 3,5 hornyos csavarhúzó 0,6 x 3,5 mm 75mm penge 3 komponensű markolat 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5C813436
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
160
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
160
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
75
Penge szélessége (mm)
3.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Penge átmérő (mm)
3.5
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 3,5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN ISO 2380-2 szerint, vágóél DIN ISO 2380-1 Form A szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, Markolat és penge illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822644