Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2K360826
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
Gedore 2150 3,5-200 0,6 x 3,5 mm-es hornyos csavarhúzó 200mm penge 3 komponensű markolat 285mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2K360826
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
285
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
285
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
3.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Penge átmérő (mm)
3.5
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 3,5-200
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
2K360826
EAN
4010886937952
UBB
500642600240
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822741