Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2B011994
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
Gedore 2150 3,5-125 0,6 x 3,5mm 125mm pengéjű, 3 komponensű markolatú csavarhúzó 210mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2B011994
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
210
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
210
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
3.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge átmérő (mm)
3.5
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 3,5-125
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * Hossza nem szabványosított, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
2B011994
EAN
4010886937945
UBB
500642600083
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2822733