text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12-250 hornyos csavarhúzó 2 x 12mm 250mm penge 3 komponensű markolat 370mm

Cikkszám 9P133279
Szigetelt Igen
Tömeg 222
Teljes hossz (mm) 370
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 12

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 222
Teljes hossz (mm) 370
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 250
Penge szélessége (mm) 12
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Penge átmérő (mm) 9
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Model 2150 12-250

Cikkszámok

Cikkszám 9P133279
EAN 4010886937891
UBB 500642599012
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2822687
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.