Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4Q675496
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
Gedore 2150 10 hornyos csavarhúzó 1,6 x 10mm 200mm penge 3 komponensű markolat 320mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4Q675496
Szigetelt
Igen
Tömeg
203
Teljes hossz (mm)
320
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
203
Teljes hossz (mm)
320
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
10
Penge vastagsága (mm)
1.6
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Penge átmérő (mm)
8
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Igen
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
2150 10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN ISO 2380-2 szerint, vágóél DIN ISO 2380-1 Form A szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, Markolat és penge pozitív illeszkedésű csatlakozása az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
4Q675496
EAN
4010886806661
UBB
500642598691
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6679860