Szerszámos kocsik
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
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Szerszámkocsi 7 fiókkal 1000kg acél Fekete/Kék 605 x 865 x 1020mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1K836470
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
7
Fékkel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
7
Fékkel
Igen
Fiókokkal
Igen
Márka
Gedore
Model
2005 0511 E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Méretek: Az Ön biztonsága érdekében sarok- és ütésvédelem, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű, GEDORE kék színű, fiókok: Egyszerre csak egy fiók nyitható ki, Központi zárás hengerzárral, Széles fiókok (Sz 640 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Központi zárás hengerzárral, Széles fiókok (Sz 640 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyénileg felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, GEDORE High-performance alváz: Teljes teherbírás 1000 kg statikusan (750 kg dinamikusan), 2 görgős csapágyazású nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott, sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, Tartozékok: Hossz- (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók horganyzott acéllemezből (külön-külön rendelhetők), Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT), Opcionálisan bővíthető GEDORE szerszámosládákkal, hátsó panelekkel és szerszámtartókkal, További fiókkombinációk kérésre, Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Cikkszámok
Cikkszám
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
2827379