Szerszámos kocsik
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
Szerszámtartók
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik
0R495038
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
Gedore 2005 0321 Szerszámos kocsi 6 fiókkal 1000kg acél Fekete/Kék 605 x 865 x 1020mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0R495038
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
6
Fékkel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
6
Fékkel
Igen
Fiókokkal
Igen
Márka
Gedore
Model
2005 0321
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Karosszéria: Méretek: Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és fordításhoz, Oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro-perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Sarok- és ütésvédelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű, fiókok: Központi zárás hengerzárral, Széles fiókok (Sz 640 x D 400 mm) teljesen kihúzhatóak, kivehetőek, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 1000 kg statikusan (750 kg dinamikusan), 2 görgős csapágyazású nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott, sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, Tartozékok: Hossz- (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók horganyzott acéllemezből (külön-külön rendelhetők), Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT), Opcionálisan bővíthető GEDORE szerszámosládákkal, hátsó panelekkel és szerszámtartókkal, További fiókkombinációk kérésre, Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Cikkszámok
Cikkszám
0R495038
EAN
4010886877708
UBB
500642901044
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
2003546