text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0810 Szerszámos kocsi 9 fiókkal 1000kg acél Fekete/Kék 605 x 865 x 1020mm


Méretek: H 985 x B 775 x T 475 mm, Munkafelület ABS-ből, 3 rekesszel kis alkatrészek számára, Tárolórekesz perforált lemezzel (Euro perforáció 10 x 38 mm), két kivehető fiók kis alkatrészek számára és ajtó a fogantyú oldalán, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és elfordításhoz, Elülső oldal Euro perforációval 10 x 38 mm a kampók és szerszámok rögzí

Cikkszám 7C035245
Szélesség 875
Magasság 985
Mélység 606
Fiókok száma 9
Fékkel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 875
Magasság 985
Mélység 606
Fiókok száma 9
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen
Márka Gedore
Model 2004 0810

Leírás

Méretek: H 985 x B 775 x T 475 mm, Munkafelület ABS-ből, 3 rekesszel kis alkatrészek számára, Tárolórekesz perforált lemezzel (Euro perforáció 10 x 38 mm), két kivehető fiók kis alkatrészek számára és ajtó a fogantyú oldalán, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és elfordításhoz, Elülső oldal Euro perforációval 10 x 38 mm a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Sarok- és ütésvédelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Minden fiók és tárolórekesz biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nehézfiók 60 kg (nem a 2004 1000-es számhoz), Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 1000 kg statikusan (750 kg dinamikusan), 2 gördülőcsapágyazott GEDORE nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott GEDORE sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE tengelykialakítás még maximális terhelés esetén is biztosítja: A GEDORE trapéz alakú tengelykonstrukció maximális terhelés esetén is biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a nyomtávtartást, Hossz- (LT) és keresztirányú (QT) osztók horganyzott acéllemezből (egyenként rendelhető), Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Opcionálisan bővíthető GEDORE szerszámosládákkal, hátsó panelekkel és szerszámtartókkal, R 1504 XL-L hátsó panelrel kiegészíthető, További fiókkombinációk kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám 7C035245
EAN 4010886836453
UBB 500632589957
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 1640704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.