Szerszámos kocsik
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Szerszámtartók
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik
0Z062883
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
Gedore 2004 0620 Szerszámos kocsi 8 fiókkal 1000kg acél Fekete/Kék 605 x 865 x 1020mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0Z062883
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
8
Fékkel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
8
Fékkel
Igen
Fiókokkal
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
94032080
Model
2004 0620
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Méretek: H 985 x B 775 x T 475 mm, Munkafelület ABS-ből, 3 rekesszel kis alkatrészek számára, Tárolórekesz perforált lemezzel (Euro perforáció 10 x 38 mm), két kivehető fiók kis alkatrészek számára és ajtó a fogantyú oldalán, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és elfordításhoz, Elülső oldal Euro perforációval 10 x 38 mm a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Sarok- és ütésvédelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Minden fiók és tárolórekesz biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nehézfiók 60 kg (nem a 2004 1000-es számhoz), Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 1000 kg statikusan (750 kg dinamikusan), 2 gördülőcsapágyazott GEDORE nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott GEDORE sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE tengelykialakítás még maximális terhelés esetén is biztosítja: A GEDORE trapéz alakú tengelykonstrukció maximális terhelés esetén is biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a nyomtávtartást, Hossz- (LT) és keresztirányú (QT) osztók horganyzott acéllemezből (egyenként rendelhető), Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Opcionálisan bővíthető GEDORE szerszámosládákkal, hátsó panelekkel és szerszámtartókkal, R 1504 XL-L hátsó panelrel kiegészíthető, További fiókkombinációk kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.
Cikkszámok
Cikkszám
0Z062883
EAN
4010886836477
UBB
500642900475
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
1640720