Szerszámos kocsik
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
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik
6Y276964
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
Gedore 2004 0511 E Szerszámos kocsi 7 fiókkal 1000kg acél Fekete/Kék 605 x 865 x 1020mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6Y276964
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
7
Fékkel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
875
Magasság
985
Mélység
606
Fiókok száma
7
Fékkel
Igen
Fiókokkal
Igen
Márka
Gedore
Model
2004 0511 E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Méretek: H 985 x B 775 x T 475 mm, Munkafelület ABS-ből, 3 rekesszel kis alkatrészek számára, Tárolórekesz perforált lemezzel (Euro perforáció 10 x 38 mm), két kivehető fiók kis alkatrészek számára és ajtó a fogantyú oldalán, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és elfordításhoz, Elülső oldal Euro perforációval 10 x 38 mm a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Sarok- és ütésvédelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: Egyszerre csak egy fiók nyitható ki, Központi zárás hengerzárral, Központi zárás hengerzárral, Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzhatóak, kivehetőek, Minden fiók és tárolórekesz biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 1000 kg statikusan (750 kg dinamikusan), 2 görgős csapágyazású nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott, sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, Tartozékok: Hossz- (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók horganyzott acéllemezből (külön-külön rendelhetők), Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Opcionálisan bővíthető GEDORE szerszámosládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal, További fiókkombinációk kérésre, Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.
Cikkszámok
Cikkszám
6Y276964
EAN
4010886939239
UBB
500642900210
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
2827360