text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 183 10 TC fogó 52mm pofaszélesség Merített fogantyú acél krómozott 10”

Cikkszám 5H278601
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 52
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 52
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 183 10 TC

Leírás

Egyetlen szerszám, amely úgy működik, mint egy kulcs és fogó, DIN ISO 5743, Két teljes nyitott végű, metrikus és hüvelykes kulcskészletet helyettesíthet, fogási méret 0 - 52mm/0 - 2", Kényes felületű csavarkötések gondos összeszerelése (pl. krómozott szerelvények), Állítható, univerzális szerszám csavarozáshoz, Tökéletes a munkadarabok széles skálájának hajlításához, tartásához, nyomásához és megfogásához, Játékmentes pozicionálás az élek sérülésének veszélye nélkül, Csúszó mechanizmus és párhuzamos pofák a gyors és egyszerű, gyakorlatilag fokozatmentes beállításhoz, A beállítás biztonságos rögzítése a nyílásméret kiválasztásakor, A csúszó mechanizmus szinte bármilyen beállításból aktiválható, Használható "racsnis kulcsként" a hatszögletű csavarok és anyák gyors és egyszerű meghúzása és meglazítása, Nagy áttétel (>1: 10) a pofákra ható nagy nyomó- és szorítóerőhöz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acélból készült a legnagyobb terhelésekhez, Nagy teljesítményű csavarhúzóként használható menet közben, A kéz pozíciójának optimális ergonomikus beállítása a pofa vagy a kulcsnyílás méretéhez, Opcióként védőpofák rendelhetők.

Cikkszámok

Cikkszám 5H278601
EAN 4010886951521
UBB 500702673368
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3066037
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.