Csavarkulcsok
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó kulcsok
Csavarkulcsok
1A843226
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
Gedore 183 10 JC fogó 52mm pofaszélesség 2-komponensű fogantyú acél krómozott 10”
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1A843226
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
52
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
52
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
183 10 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egy szerszám, amely úgy működik, mint egy kulcs és fogó, DIN ISO 5743, Két teljes, nyitott végű, metrikus és hüvelykes kulcskészletet helyettesíthet, fogási méret 0 - 52mm/0 - 2", Kényes felületű csavarkötések gondos összeszerelése (pl. krómozott szerelvények), Állítható, univerzális szerszám csavarozáshoz, Tökéletes a munkadarabok széles skálájának hajlításához, tartásához, nyomásához és megfogásához, Játékmentes pozicionálás az élek sérülésének veszélye nélkül, Csúszó mechanizmus és párhuzamos pofák a gyors és egyszerű, gyakorlatilag fokozatmentes beállításhoz, A beállítás biztonságos rögzítése a nyílásméret kiválasztásakor, A csúszó mechanizmus szinte bármilyen beállításból aktiválható, Használható "racsnis kulcsként" a hatszögletű csavarok és anyák gyors és egyszerű meghúzása és meglazítása, Nagy áttétel (>1: 10) a pofákra ható nagy nyomó- és szorítóerőhöz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acélból készült a legnagyobb terhelésekhez, Nagy teljesítményű csavarhúzóként használható menet közben, A kéz pozíciójának optimális ergonomikus beállítása a pofa vagy a kulcsnyílás méretéhez, Opcióként védőpofák rendelhetők.
Cikkszámok
Cikkszám
1A843226
EAN
4010886951552
UBB
500702673517
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3066061