text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE 176 1.IN. 340


Szűk helyeken történő munkavégzéshez, keskeny fej, többfogású pofamintázat, 52°-os szögben, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, veszteség ellen biztosított görgő, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék színű.

Cikkszám G2585.000.340
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 775
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '44.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 775
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '44.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 650
Model 176
Type Pipe Wrench

Leírás

Szűk helyeken történő munkavégzéshez, keskeny fej, többfogású pofamintázat, 52°-os szögben, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, veszteség ellen biztosított görgő, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék színű.

Cikkszámok

Cikkszám G2585.000.340
EAN 4010886643815
UBB 240102114230
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6438150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.