text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE 176 1.1/2 440


Szűk helyeken történő munkavégzéshez, keskeny fej, többfogású pofamintázat, 52°-os szögben, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazatuk kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, veszteség ellen biztosított görgő, kályhazománcozott kék, kályhazománcozott kék

Cikkszám G2585.000.440
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1405
Max. csőátmérőre alkalmas 1 1/2 hüvelyk
Hosszúság (mm) 430
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '62.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1405
Max. csőátmérőre alkalmas 1 1/2 hüvelyk
Hosszúság (mm) 430
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '62.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1350
Árucikk kód 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Leírás

Szűk helyeken történő munkavégzéshez, keskeny fej, többfogású pofamintázat, 52°-os szögben, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazatuk kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, veszteség ellen biztosított görgő, kályhazománcozott kék, kályhazománcozott kék

Cikkszámok

Cikkszám G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6438230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.