text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE 175 2.IN. 580


Különösen robusztus típus nagy igénybevételhez, 85°-os szögben döntött fej, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogak extra edzettek, önbefogás a forgásirány ellen eltolt fogakkal, veszteség ellen biztosított görgő, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék.

Cikkszám G2584.000.580
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2580
Max. csőátmérőre alkalmas 2 inch
Hosszúság (mm) 575
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '76.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2580
Max. csőátmérőre alkalmas 2 inch
Hosszúság (mm) 575
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '76.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2500
Model 175
Type Pipe Wrench

Leírás

Különösen robusztus típus nagy igénybevételhez, 85°-os szögben döntött fej, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogak extra edzettek, önbefogás a forgásirány ellen eltolt fogakkal, veszteség ellen biztosított görgő, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék.

Cikkszámok

Cikkszám G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6437500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.