text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE 175 1.IN. 320


Különösen robusztus típus nagy igénybevételhez, 85°-os szögben döntött fej, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, a fogak kiegészítően edzettek, önbefogás a forgásirány ellen eltolt fogakkal, veszteség ellen biztosított görgő, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék.

Cikkszám G2584.000.320
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 695
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 315
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '44.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 695
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 315
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '44.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 700
Árucikk kód 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Leírás

Különösen robusztus típus nagy igénybevételhez, 85°-os szögben döntött fej, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, a fogak kiegészítően edzettek, önbefogás a forgásirány ellen eltolt fogakkal, veszteség ellen biztosított görgő, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék.

Cikkszámok

Cikkszám G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6437340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.