text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 164 IN hatlapos csavarhúzó 0,7mm 60mm penge 2-komponensű markolat 155mm

Cikkszám 3D263081
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 0.7
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 0.7
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Penge átmérő (mm) 2.5
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 164 IN

Leírás

Kiegészítően bevont hegy a legnagyobb pontosság és korrózióvédelem érdekében, 2 komponensű markolat ergonomikus kialakításban, Forgatható végzáró sapka mikro csúszásgátló felülettel, A meghajtótípus színkódolása, A meghajtótípus színkódolása.

Cikkszámok

Cikkszám 3D263081
EAN 4010886857663
UBB 500642568819
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1845063
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.