Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Szerszámtartók
Szerszámtartó panelek
Üres szerszámtartó panelek
6U866530
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
Gedore 1506 XL 2511 Fából készült mobil munkapad 14 fiókkal, kék 1250 x 985 x 630mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6U866530
Szélesség
1250
Mélység
550
Tömeg
141
Összecsukható
Nem
Alkalmas falra szereléshez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
1250
Mélység
550
Tömeg
141
Összecsukható
Nem
Alkalmas falra szereléshez
Nem
Magasság (mm)
['985.000', '985.000']
Fiókos tokkal
Igen
Vastagság munkalap (mm)
30
Kerekeken
Igen
Fiókok száma
14
Állítható magasság
Nem
Fékkel
Igen
Márka
Gedore
Model
1506 XL 2511
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Méretek: H 985 x B 1250 x T 550 mm, 30 mm vastag multiplex bükkfa munkalap, felületét lenolajos lakkréteg védi, Két hasonló fiókblokkal, Sarokvédelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: Központi zárás hengerzárral, Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzhatóak, kivehetőek, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyas vezetősínek, Golyóscsapágyas vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 1000 kg, 750 kg mozgó állapotban, 2 gördülőcsapágyazott GEDORE nagyteljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott GEDORE sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, 4 db távolsági modul No. 1500 ED-70 K, Hossz- (LT) és keresztirányú (QT) osztók horganyzott acéllemezből (külön-külön rendelhető), Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Hátsó panel R 1504 XL-L felszerelhető, Különböző zárak kérésre, Hátsó panel R 1504 XL-L felszerelhető, További fiókkombinációk kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.
Cikkszámok
Cikkszám
6U866530
EAN
4010886900147
UBB
500642899081
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
2528088