text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1502 S Fából készült asztallapos mobil munkapad 5 fiókos csavarhúzóval Kék 950 x 875 x 63mm

Cikkszám 0P686010
Szélesség 950
Mélység 550
Tömeg 85
Összecsukható Nem
Alkalmas falra szereléshez Nem

Műszaki adatok

Szélesség 950
Mélység 550
Tömeg 85
Összecsukható Nem
Alkalmas falra szereléshez Nem
Magasság (mm) ['870.000', '870.000']
Fiókos tokkal Igen
Vastagság munkalap (mm) 25
Kerekeken Igen
Fiókok száma 6
Állítható magasság Nem
Fékkel Igen
Márka Gedore
Model 1502 S

Leírás

Méretek: H 875 x B 950 x T 550 mm, 25 mm vastag multiplex bükkfa munkalap, felületét lenolajos lakkréteg védi, Nagy, könnyen hozzáférhető helyek a terjedelmes alkatrészek számára, Sarkos védelem az Ön biztonsága érdekében, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: Központi zárás hengerzárral, 6 széles fiók (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyas vezetősínek, Golyóscsapágyas vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás 1000 kg, 750 kg mozgó állapotban, 2 görgőscsapágyazott nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, Tartozékok: 2 db 1500 ED-70 K számú távolságtartó modul, 10 db hosszanti (LT) és 2 db keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből, Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám 0P686010
EAN 4010886662069
UBB 500642897267
UNSPSC 27112800
Gyártó cikksz 6620620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.