text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 146 B 10 Clește special pentru pompe de apă 50mm deschidere fălci oțel cromat 250mm


Gyorsbeállítással és fogazott dobozcsuklóval és fogazott nyílással, Abszolút biztonságos - munka közben nem csúszik ki a beállításból, Ujjvédelemmel, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, polírozott, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, polírozott

Artículo No. G2572.000.250
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Poids 485
Antimagnétique Non
Lungime (mm) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Poids 485
Antimagnétique Non
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Longueur de mâchoire (mm) 45
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 50
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 8
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 5
Hauteur de tête (mm) 55
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 460
Codul mărfurilor 8204120000
Model 146 B 10

Descripción

Gyorsbeállítással és fogazott dobozcsuklóval és fogazott nyílással, Abszolút biztonságos - munka közben nem csúszik ki a beállításból, Ujjvédelemmel, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, polírozott, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, polírozott

Números de artículo

Artículo No. G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 6412510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.