HERBO BVBA
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
Fogók és csipeszek
Markoló fogók
Markoló fogók
0X154764
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
Gedore 137 10-24 markolatkulcs 255mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0X154764
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
253
Maximális arcnyitás (mm)
24
Márka
Gedore
Model
137 10-24
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
253
Maximális arcnyitás (mm)
24
Márka
Gedore
Model
137 10-24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Olyan elhasználódott csavarkötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának köszönhető*, * A pozitív illeszkedésű illesztések nem oldódnak hirtelen. Tulajdonképpen meg kell változtatniuk geometriai formájukat, a látható alakváltozás kvázi a meghibásodásukat jelenti.
Cikkszámok
Cikkszám
0X154764
EAN
4010886936535
UBB
500642352404
UNSPSC
27112124
Gyártó cikksz
2788349