Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fogók és csipeszek
Markoló fogók
Markoló fogók
3X756712
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
Gedore 137 10-21 Fogókulcs 260mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3X756712
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
258
Maximális arcnyitás (mm)
21
Márka
Gedore
Model
137 10-21
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
258
Maximális arcnyitás (mm)
21
Márka
Gedore
Model
137 10-21
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Olyan elhasználódott csavarkötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának köszönhető*, * A pozitív illeszkedésű illesztések nem oldódnak hirtelen. Tulajdonképpen meg kell változtatniuk geometriai formájukat, a látható alakváltozás kvázi a meghibásodásukat jelenti.
Cikkszámok
Cikkszám
3X756712
EAN
4010886894675
UBB
500642352081
UNSPSC
27112124
Gyártó cikksz
2325446