text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-20 Grip csavarkulcs 260mm

Cikkszám 6K478334
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 258
Maximális arcnyitás (mm) 20
Márka Gedore
Model 137 10-20

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 258
Maximális arcnyitás (mm) 20
Márka Gedore
Model 137 10-20

Leírás

Olyan elhasználódott csavarkötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának köszönhető*, * A pozitív illeszkedésű illesztések nem oldódnak hirtelen. Tulajdonképpen meg kell változtatniuk geometriai formájukat, a látható alakváltozás kvázi a meghibásodásukat jelenti.

Cikkszámok

Cikkszám 6K478334
EAN 4010886894699
UBB 500642351828
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 2325438
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.