text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-18 markolókulcs 255mm

Cikkszám 9P076812
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 255
Maximális arcnyitás (mm) 18
Márka Gedore
Model 137 10-18

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 255
Maximális arcnyitás (mm) 18
Márka Gedore
Model 137 10-18

Leírás

Olyan elhasználódott csavarkötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának köszönhető*, * A pozitív illeszkedésű illesztések nem oldódnak hirtelen. Tulajdonképpen meg kell változtatniuk geometriai formájukat, a látható alakváltozás kvázi a meghibásodásukat jelenti.

Cikkszámok

Cikkszám 9P076812
EAN 4010886894651
UBB 500642351661
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 2325403
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.