text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-16 markolatkulcs 250mm

Cikkszám 3P850946
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 16
Márka Gedore
Model 137 10-16

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 16
Márka Gedore
Model 137 10-16

Leírás

Olyan elhasználódott csavarkötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának köszönhető*, * A pozitív illeszkedésű illesztések nem oldódnak hirtelen. Valójában szükségük van arra, hogy geometriai formájukat megváltoztassák, a látható formaváltozás kvázi a meghibásodásukat jelenti.

Cikkszámok

Cikkszám 3P850946
EAN 4010886894637
UBB 500642351257
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 2325373
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.