text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 136 K-105 Láncfogantyús csőkulcs 330mm

Cikkszám 3P079334
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 1050
Maximális arcnyitás (mm) 330
Márka Gedore
Model 136 K-105

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 1050
Maximális arcnyitás (mm) 330
Márka Gedore
Model 136 K-105

Leírás

A 136 K-105 sz. készülékkel a különböző lehúzók lábai - a reteszelést követően - a kihúzandó alkatrésznél a lánccal átfeszíthetők és meghúzhatók. Ez megakadályozza a lábak kifelé hajlítását és elcsúszását. A lehúzás akkor is lehetséges, ha a lábak érintkezési felülete nagyon szűk, Mivel a lánc 1050 mm hosszú, akár 330 mm-es kerületig is lehetséges, A lehúzás a kampók nagyon kis érintkezési felülete mellett is lehetséges.

Cikkszámok

Cikkszám 3P079334
EAN 4036976125757
UBB 500642350838
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 2307227
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.