text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 13 mm-es anyavezető

Cikkszám 1O932866
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 230
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Fej szélessége (mm) 18
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Type Nut Driver

Leírás

Fejmélység 25 mm, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozott, króm vanádium acél 31CrV3, matt krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 1O932866
EAN 4010886933466
UBB 500642425432
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 2647710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.