text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1102-008 Fogókészlet 3 darabos

Cikkszám 0B646653
Csomagolás Egyéb
Tömeg 980
Szerszámok száma összesen 3
Végvágó fogók száma 0
Mosogatófogók száma 0

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Tömeg 980
Szerszámok száma összesen 3
Végvágó fogók száma 0
Mosogatófogók száma 0
Kombinált fogók száma 1
Laposfogók száma 0
Körfogók száma 0
Telefonfogók száma 0
Átlós vágócsipeszek száma 1
Huzalhúzó fogók száma 0
Vízpumpa fogók száma 0
Csőkulcsok száma 1
Kerítésfogó fogók száma 0
Fogók száma 0
Tömítőfogók száma 0
Gyűrűfogó fogók száma 0
Kábelkötő szerszámok száma 0
Fogófogók száma 0
Szifonfogók száma 0
Márka Gedore
Model 1102-008

Leírás

GEDORE L-BOXX® Mini, osztókészlettel együtt, Méretek: GEDORE L-BOXX® Mini, osztókészlettel együtt: B 260 x D 155 x H 63 mm, Méretek: W 260 x D 155 x H 63 mm, Méretek: W 260 x D 155 x H 63 mm, B 260 x D 155 x H 63 mm: W 260 x D 155 x H 63 mm, Tartalmazza az osztósorozatot, Kis alkatrészek tárolásához, Univerzális fogó 142 7 TL, Finombeállítás nyomógombbal, 15-ször állítható, Keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető helyekre, Elfordított fogófelületek, önbefogás anyákon és csöveken, Indukciósan edzett fogazott felületek, Acélszürke, kék mártott csúszásmentes fogantyúval, Elektromos oldalvágó 8316-160 JC, Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahúrhoz max. ? 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és lágyított acél, krómozott, 2 komponensű markolattal, Többfunkciós fogó 8133-200 JC, Többfunkciós fogó a mechanikai és elektronikai területekre, Tartás, vágás, szigetelés-leválasztás, krimpelés, szorítás, Lapos kerek pofák, egyenes fogófelületek, fogazott, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Közepesen kemény drótokhoz 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított.

Cikkszámok

Cikkszám 0B646653
EAN 4010886946541
UBB 500642358856
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 2951797
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.