Fogókészletek
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
Fogók és csipeszek
Fogókészletek
0F497770
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
Gedore 1102-005 VDE fogókészlet 3 részes
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0F497770
Csomagolás
Egyéb
Tömeg
955
Szerszámok száma összesen
3
Végvágó fogók száma
0
Mosogatófogók száma
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Egyéb
Tömeg
955
Szerszámok száma összesen
3
Végvágó fogók száma
0
Mosogatófogók száma
0
Kombinált fogók száma
1
Laposfogók száma
0
Körfogók száma
0
Telefonfogók száma
0
Átlós vágócsipeszek száma
1
Huzalhúzó fogók száma
0
Vízpumpa fogók száma
0
Csőkulcsok száma
0
Kerítésfogó fogók száma
0
Fogók száma
0
Tömítőfogók száma
0
Gyűrűfogó fogók száma
0
Kábelkötő szerszámok száma
0
Fogófogók száma
0
Szifonfogók száma
0
Márka
Gedore
Model
1102-005 VDE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
VDE Power oldalvágóval és VDE többszörös fogóval, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. osztókészlet, Méretek: B 260 x D 155 x H 63 mm, Méretek: W 260 x D 157 x H 63 mm, Slim PZ csavarhúzóval, VDE többszörös orrfogóval és VDE ütő átlós vágóval, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. osztókészlet, Alkalmas kis alkatrészek tárolására, VDE 2162 PZ VDE SLIM DRIVE csavarhúzó, Ultra kis pengék átmérője teljes mechanikai és elektromos biztonsággal, VDE 8131 AB VDE többcélú fogó, Kábelvágó: lehetővé teszi a kábelek egyszerű vágását 5x2,5 mm²-ig vagy Ø 12 mm-ig, Csupaszoló pengék: Csupaszítási lehetőség 1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez, Krimpelő profil: Huzalok krimpelése, Szögletes fogóhegy: kíméli a csuklót és teljes rálátást biztosít a munkadarabra, VDE szigetelőhüvelyekkel való kezelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, VDE 8314 VDE oldalvágó, Vékony fejjel, ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, VDE szigetelőhüvelyekkel való kezelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
0F497770
EAN
4010886946510
UBB
500642358286
UNSPSC
27112137
Gyártó cikksz
2951762