Szerszámoskocsi választék és szerszámkészlet
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
Szerszámos kocsik
Szerszámoskocsi választék és szerszámkészlet
6Q867854
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
Gedore 1100 CT2-1.04 Univerzális kihúzó készlet habszivacs tálcában 16 részes
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6Q867854
Szerszámok száma összesen
2
Márka
Gedore
Model
1100 CT2-1.04
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szerszámok száma összesen
2
Márka
Gedore
Model
1100 CT2-1.04
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
2- és 3-karos keresztgerenda, Merev és karcsú lábakkal és hosszabbítókkal, Szűk helyekre extra karcsú húzólábak önszerelésre vannak rögzítve, A kovácsolt lábak lábai nagyon karcsúak, különösen alkalmasak nehezen hozzáférhető helyekre, 12 különböző húzók kombinálhatók, Külső Ø 130 mm-ig, belső Ø 170 mm-ig, 200 mm-es befogási hatótávolsággal, 1100 CT2-1. 04 a meglévő L-BOXX®ek 136 utólagos felszereléséhez, Check-Tool betéttel a teljesség gyors ellenőrzéséhez, Mivel a szerszámok teljesen a habba süllyednek, a felszerelt betét egymásra helyezhető, A betét minimum 400 x 310 x 60 mm-es fiókokban használható, A betét minimum 400 x 310 x 60 mm-es fiókokban használható.
Cikkszámok
Cikkszám
6Q867854
EAN
4010886939468
UBB
500642629058
UNSPSC
27111714
Gyártó cikksz
2836068