Csőhajliítók
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Csőhajliítók
3R130386
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
Gedore 1100-278801 Kézi hajlítószerszámkészlet L-BOXX 136-ban 3-18mm-es csövekhez 180° 16-alkatrészes
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3R130386
Cső átmérője (mm)
18
Cső átmérője (mm)
['3.000', '18.000']
Alkalmas acélcsőhöz
Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas
Igen
Műanyag csőhöz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Cső átmérője (mm)
18
Cső átmérője (mm)
['3.000', '18.000']
Alkalmas acélcsőhöz
Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas
Igen
Műanyag csőhöz alkalmas
Igen
Model
1100-278801
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394), hidraulikus csövekhez EN 10305-1 (DIN 2391) 0,75 - 2,0 mm falvastagsággal, kompozit csövekhez 16 mm-ig, valamint hajlítható rozsdamentes acélcsövekhez 1,0 - 1. 5 mm falvastagságú csövekhez, 10 alumínium hajlítóformával Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 és 18 mm-es csövekhez, Csavarószerszámba való befogáshoz, 10 mm-es méretig hajlítófogóként is használható, 12 mm-es mérettől kezdve álló használatra is, 268500-as számú állvánnyal, 268500-as számú csővágóval. 2180 3, Szállítás GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L, Méretek: GEDORE L-BOXX® 136 sz: Sz 442 x D 357 x H 151 mm, Hajlítófogóként használható 10 mm-es méretig, 12 mm-es méretektől kezdve álló használatra is, 268500 számú állvánnyal, 2180 3 számú csővágóval, GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L-ben, Méretek: Sz 442 x T 357 x H 151 mm
Cikkszámok
Cikkszám
3R130386
EAN
4017981012447
UBB
500642742497
UNSPSC
27112403
Gyártó cikksz
2963515