Csőhajliítók
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Csőhajliítók
3P285648
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
Gedore 1100-245680 Kézi hajlítószerszámkészlet L-BOXX 136-os L-BOXX 136-os kivitelben 10-22mm-es csőhöz 90° 12-alkatrészes
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3P285648
Cső átmérője (mm)
22
Cső átmérője (mm)
['10.000', '22.000']
Alkalmas acélcsőhöz
Igen
Alkalmas rézcsőhöz
Igen
Műanyag csőhöz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Cső átmérője (mm)
22
Cső átmérője (mm)
['10.000', '22.000']
Alkalmas acélcsőhöz
Igen
Alkalmas rézcsőhöz
Igen
Műanyag csőhöz alkalmas
Igen
Model
1100-245680
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Lágy rézcsövekhez EN 1057 22 mm-ig (hőszigetelt is), kompozit csövekhez 20 mm-ig, valamint precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394) 18 x 1,5 mm-ig, 7 hajlítóformával Ø 10, 12, 14, 14, 15, 18, 20 és 22 mm-es csövekhez és megfelelő ellentámaszokkal, Hidraulikus meghajtás nagy erőkifejtés nélkül, Csővágóval No. 2250 3, Szállítás GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L-ben, Méretek: GEDORE L-BOXX® 136, Méretek: GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L: Sz 442 x D 357 x H 151 mm, Méretek: B 442 x D 357 x H 151 mm, Méretek: B 442 x D 357 x H 151 mm: Sz 442 x D 357 x H 151 mm
Cikkszámok
Cikkszám
3P285648
EAN
4017981012454
UBB
500642732662
UNSPSC
27112403
Gyártó cikksz
2963531